text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Maschinengewindebohrer DIN 376 N/A HSS-E M 14


Artikelnummer U0803.140.001
Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 20
Gesamtlänge (mm) 110
Durchmesser des Schachts (mm) 11
Gewindeart Metrisch
Schnittlänge (mm) 20
Steigungsgewinde (mm) 2
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 20
Gesamtlänge (mm) 110
Durchmesser des Schachts (mm) 11
Gewindeart Metrisch
Schnittlänge (mm) 20
Steigungsgewinde (mm) 2
Gewindegröße 14
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Werkstoff Schneiden HSS-E
Mit Kühlkanal Nein
Farbring-Kennzeichnung Keiner
Vierkantschlüssel (mm) 9
Linksgewinde Nein
Marke Fabory
Gewicht pro Stück (g) 40.34
Warennummer 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummern

Artikelnummer U0803.140.001
UBB 240203245131
UNSPSC 23241615
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.