Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Zerspanungswerkzeuge
Gewindeschneiden
Maschinengewindebohrer
U0803.100.001
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
Fabory Maschinengewindebohrer DIN 376 N/A HSS-E M 10
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
U0803.100.001
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
16
Gesamtlänge (mm)
100
Durchmesser des Schachts (mm)
7
Gewindeart
Metrisch
Schnittlänge (mm)
16
Steigungsgewinde (mm)
1.5
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
16
Gesamtlänge (mm)
100
Durchmesser des Schachts (mm)
7
Gewindeart
Metrisch
Schnittlänge (mm)
16
Steigungsgewinde (mm)
1.5
Gewindegröße
10
Geeignet für Sacklochbohrungen
Ja
Geeignet für rostfreien Stahl
Nein
Werkstoff Schneiden
HSS-E
Mit Kühlkanal
Nein
Farbring-Kennzeichnung
Keiner
Vierkantschlüssel (mm)
5.5
Linksgewinde
Nein
Marke
Fabory
Gewicht pro Stück (g)
19.68
Warennummer
8207401000
Type
Machine Tap
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
U0803.100.001
UBB
240203244977
UNSPSC
23241615