Boren + tappen
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Zerspanungswerkzeuge
Gewindeschneiden
Maschinengewindebohrer
U0876.040.001
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
Fabory Maschinengewindebohrer DIN 371 N/A HSS-E M 4
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
U0876.040.001
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
7
Gesamtlänge (mm)
63
Durchmesser des Schachts (mm)
4.5
Gewindeart
Metrisch
Schnittlänge (mm)
7
Steigungsgewinde (mm)
0.7
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
7
Gesamtlänge (mm)
63
Durchmesser des Schachts (mm)
4.5
Gewindeart
Metrisch
Schnittlänge (mm)
7
Steigungsgewinde (mm)
0.7
Gewindegröße
4
Geeignet für Sacklochbohrungen
Ja
Geeignet für rostfreien Stahl
Nein
Werkstoff Schneiden
HSS-E
Mit Kühlkanal
Nein
Farbring-Kennzeichnung
Keiner
Vierkantschlüssel (mm)
3.4
Linksgewinde
Nein
Marke
Fabory
Gewicht pro Stück (g)
6
Warennummer
8207401000
Type
Machine Tap
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
U0876.040.001
UBB
240203247293
UNSPSC
23241615