Handgewindebohrer
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Zerspanungswerkzeuge
Gewindeschneiden
Handgewindebohrer
U0602.010.001
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
Fabory Gewindebohrer 2 Intermediate DIN 352 HSS-G M 1
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
U0602.010.001
Ausführung
Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm)
5.5
Gesamtlänge (mm)
63
Durchmesser des Schachts (mm)
2.5
Gewindeart
Metrisch
Schnittlänge (mm)
5.5
Steigungsgewinde (mm)
0.25
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm)
5.5
Gesamtlänge (mm)
63
Durchmesser des Schachts (mm)
2.5
Gewindeart
Metrisch
Schnittlänge (mm)
5.5
Steigungsgewinde (mm)
0.25
Gewindegröße
1
Geeignet für Sacklochbohrungen
Ja
Geeignet für rostfreien Stahl
Nein
Werkstoff Schneiden
Andere
Mit Kühlkanal
Nein
Farbring-Kennzeichnung
Keiner
Vierkantschlüssel (mm)
2.1
Linksgewinde
Nein
Marke
Fabory
Gewicht pro Stück (g)
0.033
Warennummer
8207401000
Type
Hand Tap
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
U0602.010.001
UBB
240203314762
UNSPSC
23241615