text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gewindebohrer 1 Rougher DIN 352 HSS-G M 5,5

Artikelnummer U0601.055.001
Ausführung Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm) 18
Gesamtlänge (mm) 50
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Gewindeart Metrisch
Schnittlänge (mm) 18
Steigungsgewinde (mm) 0.9

Spezifikationen

Ausführung Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm) 18
Gesamtlänge (mm) 50
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Gewindeart Metrisch
Schnittlänge (mm) 18
Steigungsgewinde (mm) 0.9
Gewindegröße 5.5
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Werkstoff Schneiden Andere
Mit Kühlkanal Nein
Farbring-Kennzeichnung Keiner
Vierkantschlüssel (mm) 4.9
Linksgewinde Nein
Marke Fabory
Gewicht pro Stück (g) 3
Type Hand Tap

Artikelnummern

Artikelnummer U0601.055.001
UBB 240203312451
UNSPSC 23241615
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.