text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Einstechbohrer Zylindrisch DIN 1869 HSSG Blanc 9,5 x 250mm

Artikelnummer 0J688145
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 175
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Holz Ja
Werkstoff Schneiden Andere

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 250
Durchmesser des Bohrers (mm) 9.5
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 175
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Holz Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Spitzenwinkel (°) 130
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Fabory (labor)
Type Twist Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 0J688145
EAN 8715494546577
UBB 500512513820
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr 021500-AX095250
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.