text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Einstechbohrer Zylindrisch DIN 1869 HSSG Blanc 8,5 x 305mm

Artikelnummer 9U701336
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 210
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Holz Ja
Werkstoff Schneiden Andere

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 305
Durchmesser des Bohrers (mm) 8.5
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 210
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Holz Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Spitzenwinkel (°) 130
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Fabory (labor)
Type Twist Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 9U701336
EAN 8715494546522
UBB 500512513333
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr 021500-AX085305
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.