text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Einstechbohrer Zylindrisch DIN 1869 HSSG Blanc 5,5 x 330mm

Artikelnummer 8S495939
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 225
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Holz Ja
Werkstoff Schneiden Andere

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 330
Durchmesser des Bohrers (mm) 5.5
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 225
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Holz Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Spitzenwinkel (°) 130
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Fabory (labor)
Type Twist Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 8S495939
EAN 8715494547123
UBB 500512511352
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr 021500-AX055330
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.