text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Einstechbohrer Zylindrisch DIN 1869 HSSG Blanc 3,2 x 200mm

Artikelnummer 8F639906
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 135
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Holz Ja
Werkstoff Schneiden Andere

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 200
Durchmesser des Bohrers (mm) 3.2
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 135
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Holz Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Spitzenwinkel (°) 130
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Fabory (labor)
Warennummer 82075060
Type Twist Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 8F639906
EAN 8715494546928
UBB 500512509398
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr 021500-AX032200
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.