text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Einstechbohrer Zylindrisch DIN 1869 HSSG Blanc 10,2 x 265mm

Artikelnummer 6R800481
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 185
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Holz Ja
Werkstoff Schneiden Andere

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 265
Durchmesser des Bohrers (mm) 10.2
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 185
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Holz Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Spitzenwinkel (°) 130
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Fabory (labor)
Type Twist Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 6R800481
EAN 8715494546638
UBB 500512506162
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr 021500-AX102265
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.