text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Bohrwerkzeugflansch Short DIN 172 A 8,4 MM


Artikelnummer
D (mm)
Art des Zubehörs/Komponenten Andere
Zubehör Ja
Teil Nein
Marke Fabory
d1 8.40
d2 15
Verpackt pro 5
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

D (mm) 8.40
Art des Zubehörs/Komponenten Andere
Zubehör Ja
Teil Nein
Marke Fabory
d1 8.40
d2 15
d3 18
h1 3
h2 12
Gewicht pro Stück (g) 12.5
Type Short Bush with Collar

Normen

DIN 172A

Artikelnummern

Artikelnummer F3685.084.001
EAN 8716563438083
UBB 240201418342
UNSPSC 27110000

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.