text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Bohrwerkzeug Medium DIN 179 A 6,2 MM


Artikelnummer
D (mm)
Art des Zubehörs/Komponenten Andere
Zubehör Ja
Teil Nein
Marke Fabory
d1 6.2
d2 12
Verpackt pro 1

Spezifikationen

D (mm) 6.20
Art des Zubehörs/Komponenten Andere
Zubehör Ja
Teil Nein
Marke Fabory
d1 6.2
d2 12
h2 16
Gewicht pro Stück (g) 8.2
Warennummer 8466102000
Type Medium Bush without Collar

Normen

DIN 179A

Artikelnummern

Artikelnummer F3691.062.001
EAN 8716563444343
UBB 240201713692
UNSPSC 27110000

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.