Synspec B.V.
Alle kategorien
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábacie stroje
Ochranné pracovné pomôcky
Pneumatické náradie
Ručné náradie
Spojovací materiál
Upratovanie a čistenie
Vozový park & vybavenie
Vzduchotechnika
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Zerspanungswerkzeuge
Bohren
Gegenwannenschneider
U6333.165.010
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
Fabory Ansenker C DIN 335 C HSS Co 5 TiAlN 16,5X10MM
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
U6333.165.010
Durchmesser des Schachts (mm)
10
Länge (mm)
60
Werkstoff Schneiden
HSS-E
Senkungswinkel (°)
90
Senkungsdurchmesser (mm)
16.5 - 16.5
Marke
Fabory
Coating
TiAlN
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Durchmesser des Schachts (mm)
10
Länge (mm)
60
Werkstoff Schneiden
HSS-E
Senkungswinkel (°)
90
Senkungsdurchmesser (mm)
16.5 - 16.5
Marke
Fabory
Coating
TiAlN
Gewicht pro Stück (g)
50.37
Warennummer
82075060
Type
Countersink
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
335-C
Artikelnummern
Artikelnummer
U6333.165.010
EAN
8715494638432
UBB
500500214068
UNSPSC
20102007