text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Akkuschrauberbohrer Zylindrisch DIN 1869 HSSG Blanc 3,2 x 155mm

Artikelnummer 8O867625
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 105
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Holz Ja
Werkstoff Schneiden Andere

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 155
Durchmesser des Bohrers (mm) 3.2
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 105
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Holz Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Spitzenwinkel (°) 130
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Fabory (labor)
Type Twist Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 8O867625
EAN 8715494546911
UBB 500512509216
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr 021500-AX032155
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.