Verlängerungskabel
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
Kabel & Rollen
Verlängerungskabel
4C002159
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
Extension lead with earthing contact 230 V 3 x 1.5 mm² 10 m H07RN-F black IP44 BRENNENSTUHLNENSTUHL
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
4C002159
Nennquerschnitt des Leiters
1.5
Anschluss 1
Andere
Anschluss 2
Andere
Länge
10
Farbe Außenmantel
Schwarz
Material Außenmantel
Gummi
Anzahl der Adern
3
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennquerschnitt des Leiters
1.5
Anschluss 1
Andere
Anschluss 2
Andere
Länge
10
Farbe Außenmantel
Schwarz
Material Außenmantel
Gummi
Anzahl der Adern
3
Nennspannung (V)
230 - 230
Schutzart (IP)
IP44
Marke
BRENNENSTUHL
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
4C002159
EAN
4007123670307
UBB
500582003744
UNSPSC
27000000
Hersteller Artikel Nr
4000873690
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen