text.skipToContent text.skipToNavigation

Extension for impact wrench 520 square drive 1/2 inch length 75 mm ASW


Artikelnummer 5W825373
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 75
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Größe des Anschlusses (mm) 12.7
Vierkantstange 12.5 mm (1/2 inch)
Geprüft nach ISO 3316 Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 75
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Größe des Anschlusses (mm) 12.7
Vierkantstange 12.5 mm (1/2 inch)
Geprüft nach ISO 3316 Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Asw
Warennummer 84661038

Artikelnummern

Artikelnummer 5W825373
EAN 4050623500100
UBB 500582612106
UNSPSC 27111704
Hersteller Artikel Nr 005202
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.