text.skipToContent text.skipToNavigation

Ewo Spiral Hose 6.5 x 10mm 16.8bar 7.5m Length


Artikelnummer 7P030705
Farbe Blau
Wandstärke (mm) 1.75
Durchsichtig Nein
Mit Kupplungen Ja
Material Schlauch Polyurethan (PUR)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 16.8
Nennweite Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Blau
Wandstärke (mm) 1.75
Durchsichtig Nein
Mit Kupplungen Ja
Material Schlauch Polyurethan (PUR)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 16.8
Nennweite Andere
Max. Arbeitslänge (m) 7.5
Marke Ewo
Type Spiral Hose

Artikelnummern

Artikelnummer 7P030705
EAN 4030875158823
UBB 500583219984
UNSPSC 40142002
Hersteller Artikel Nr E40826
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.