text.skipToContent text.skipToNavigation

Ewo Spiral Hose 6.5 x 10mm 16.8bar 6m Length


Artikelnummer 2K745749
Farbe Blau
Wandstärke (mm) 1.75
Durchsichtig Nein
Mit Kupplungen Ja
Material Schlauch Polyurethan (PUR)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 16.8
Nennweite Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Blau
Wandstärke (mm) 1.75
Durchsichtig Nein
Mit Kupplungen Ja
Material Schlauch Polyurethan (PUR)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 16.8
Nennweite Andere
Max. Arbeitslänge (m) 6
Marke Ewo
Type Spiral Hose

Artikelnummern

Artikelnummer 2K745749
EAN 4030875158922
UBB 500581444659
UNSPSC 40142002
Hersteller Artikel Nr E40925
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.