text.skipToContent text.skipToNavigation

Ewo Rubber Hose 9.5mm Rubber 20-80bar 50m


Artikelnummer 2R260804
Farbe Blau
Wandstärke (mm) 3
Durchsichtig Nein
Material Einlage Andere
Material Schlauch Andere
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 20
Material der Innenwand Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Blau
Wandstärke (mm) 3
Durchsichtig Nein
Material Einlage Andere
Material Schlauch Andere
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 20
Material der Innenwand Andere
Material der Außenwand Andere
Geeignet für Lebensmittel Nein
Farbe der Innenwand Andere
Statischer Draht Nein
Min. Berstdruck (bar) 80
Elektrisch leitfähige Innenwand Nein
Spirale Andere
Farbe der Außenwand Blau
Marke Ewo
Type Rubber Hose

Artikelnummern

Artikelnummer 2R260804
EAN 4030875160123
UBB 500581511630
UNSPSC 40142009
Hersteller Artikel Nr E40441
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.