Luftschläuche
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Luftdruckwerkzeuge
Air hose reel
0P718165
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
EPDM Industrial and multi-purpose hose length 40 m internal dm 25 mm PROMAT
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
0P718165
Wandstärke (mm)
5
Material Einlage
Textil
Biegeradius (mm)
110
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
20
Material der Innenwand
Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk (EPDM)
Material der Außenwand
Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk (EPDM)
Farbe der Innenwand
Schwarz
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Wandstärke (mm)
5
Material Einlage
Textil
Biegeradius (mm)
110
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
20
Material der Innenwand
Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk (EPDM)
Material der Außenwand
Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk (EPDM)
Farbe der Innenwand
Schwarz
Nennweite
1 Zoll (25)
Min. Berstdruck (bar)
60
Elektrisch leitfähige Innenwand
Ja
Farbe der Außenwand
Schwarz
Marke
Promat
Warennummer
40093100
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
0P718165
EAN
4015448757894
UBB
500573808960
UNSPSC
40142009
Hersteller Artikel Nr
4000310026