Luftschläuche und Rollen
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
Pneumatik
Luftschläuche und Rollen
3J491852
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
EPDM Industrial and multi-purpose hose length 40 m internal dm 13 mm PROMAT
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
3J491852
Wandstärke (mm)
3.5
Material Einlage
Textil
Biegeradius (mm)
50
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
20
Material der Innenwand
Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk (EPDM)
Material der Außenwand
Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk (EPDM)
Farbe der Innenwand
Schwarz
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Wandstärke (mm)
3.5
Material Einlage
Textil
Biegeradius (mm)
50
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
20
Material der Innenwand
Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk (EPDM)
Material der Außenwand
Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk (EPDM)
Farbe der Innenwand
Schwarz
Nennweite
1/2 Zoll (15)
Min. Berstdruck (bar)
60
Elektrisch leitfähige Innenwand
Ja
Farbe der Außenwand
Schwarz
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
3J491852
EAN
4015448757870
UBB
500581763017
UNSPSC
40142009
Hersteller Artikel Nr
4000310024
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen