text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill nominal dm 16 mm insert length 55 mm VHM TiAlN 35-38 deg DIN 6535 PROMAT


Artikelnummer 5C945119
Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 108
Durchmesser des Schachts (mm) 16
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 55
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 108
Durchmesser des Schachts (mm) 16
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 55
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Anzahl der Zähne 6
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 16
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 5C945119
EAN 4015448568124
UBB 500582358759
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866998
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.