text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill nominal dm 12 mm insert length 45 mm PROMAT


Artikelnummer 4V610949
Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 93
Durchmesser des Schachts (mm) 12
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 45
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 93
Durchmesser des Schachts (mm) 12
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 45
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Anzahl der Zähne 5
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 12
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 4V610949
EAN 4015448717089
UBB 500582243175
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866567
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.