text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 844 type N nominal dm 6 mm insert length 30 mm HSS-Co8 PROMAT


Artikelnummer 4U393135
Ausführung Profilfräser
Gesamtlänge (mm) 68
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 30
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Profilfräser
Gesamtlänge (mm) 68
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 30
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 6
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 4U393135
EAN 4015448520436
UBB 500582275839
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866398
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.