text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 844 type N nominal dm 20 mm insert length 89 mm HSS-Co8 PROMAT


Artikelnummer 9Z829652
Ausführung Profilfräser
Gesamtlänge (mm) 141
Durchmesser des Schachts (mm) 20
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 89
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Profilfräser
Gesamtlänge (mm) 141
Durchmesser des Schachts (mm) 20
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 89
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 20
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 9Z829652
EAN 4015448520504
UBB 500584059082
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866412
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.