text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 844 type N nominal diameter 5 mm HSS-Co8 PROMAT


Artikelnummer 8I490346
Ausführung Profilfräser
Gesamtlänge (mm) 57
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 19
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Profilfräser
Gesamtlänge (mm) 57
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 19
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 5
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 8I490346
EAN 4015448505174
UBB 500583486450
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866326
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.