text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 844 type HR nominal dm 8 mm insert length 44 mm HSS-Co5 PROMAT


Artikelnummer 6S915060
Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 88
Durchmesser des Schachts (mm) 10
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 44
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 88
Durchmesser des Schachts (mm) 10
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 44
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 8
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 6S915060
EAN 4015448520764
UBB 500582931068
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866548
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.