text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 844 type HR nominal dm 18 mm insert length 73 mm HSS-Co5 PROMAT


Artikelnummer 8V141745
Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 123
Durchmesser des Schachts (mm) 16
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 73
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 123
Durchmesser des Schachts (mm) 16
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 73
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 18
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 8V141745
EAN 4015448520818
UBB 500583641625
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866558
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.