text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 844 type HR nominal diameter 6 mm HSS-Co PM ALCRONA PROMAT


Artikelnummer 7P096897
Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 57
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 19
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 57
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 19
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 6
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 7P096897
EAN 4015448560074
UBB 500583221030
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866055
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.