Fräse
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Zerspanungswerkzeuge
Fräsen
Fräse
5I921320
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
End mill DIN 6527 L type W nominal dm 20 mm VHM special 38/40 deg DIN 6535 HB no
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
5I921320
Ausführung
Anfasfräser
Gesamtlänge (mm)
104
Durchmesser des Schachts (mm)
20
Arbeitslänge (mm)
50
Geeignet für Nichteisenmetalle
Ja
Anzahl der Zähne
3
Werkstoff Schneiden
Andere
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Anfasfräser
Gesamtlänge (mm)
104
Durchmesser des Schachts (mm)
20
Arbeitslänge (mm)
50
Geeignet für Nichteisenmetalle
Ja
Anzahl der Zähne
3
Werkstoff Schneiden
Andere
Schnittrichtung
Rechts
Mit Schacht
Ja
Durchmesser Fräser (mm)
20
Marke
Promat
Warennummer
82077010
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
5I921320
EAN
4015448778998
UBB
500582448857
UNSPSC
27112803
Hersteller Artikel Nr
4000806570