text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 L type W nominal dm 16 mm VHM special 38/40 deg DIN 6535 HB no


Article number 4B174801
Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 92
Durchmesser des Schachts (mm) 16
Arbeitslänge (mm) 40
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Anzahl der Zähne 3
Werkstoff Schneiden Andere
Packed per 1

Specifications

Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 92
Durchmesser des Schachts (mm) 16
Arbeitslänge (mm) 40
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Anzahl der Zähne 3
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 16
Marke Promat
Warennummer 82077010

Article numbers

Article number 4B174801
EAN 4015448778981
UBB 500581981643
UNSPSC 27112803
Manufacturer article nr  4000806569
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.