text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 L type NR nominal dm 6 mm insert length 20 mm PROMAT


Artikelnummer 2S445034
Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 57
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 20
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 57
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 20
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 6
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 2S445034
EAN 4015448567172
UBB 500581544649
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866113
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.