text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 L type NR nominal dm 20 mm insert length 50 mm PROMAT


Artikelnummer 8N869762
Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 104
Durchmesser des Schachts (mm) 20
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 50
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 104
Durchmesser des Schachts (mm) 20
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 50
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 20
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 8N869762
EAN 4015448567233
UBB 500583554265
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866125
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.