text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 L type NR nominal dm 16 mm insert length 40 mm PROMAT


Numéro d'article 9W856789
Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 92
Durchmesser des Schachts (mm) 16
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 40
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Emballé par 1

Spécifications

Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 92
Durchmesser des Schachts (mm) 16
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 40
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 16
Marke Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 9W856789
EAN 4015448567226
UBB 500584021033
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000866123
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.