text.skipToContent text.skipToNavigation

Schachtfrees DIN 6527 L type NF nominale-d. 6 mm VHM TiAlN 45 graden DIN 6535 PROMAT


Article number 5J781344
Ausführung Profilfräser
Gesamtlänge (mm) 57
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 13
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Packed per 1

Specifications

Ausführung Profilfräser
Gesamtlänge (mm) 57
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 13
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 6
Marke Promat
Warennummer 82077031

Article numbers

Article number 5J781344
EAN 4015448546238
UBB 500582443494
UNSPSC 27112803
Manufacturer article nr  4000866685
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.