text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 L type NF nominal diameter 5 mm PROMAT


Artikelnummer 1B829117
Ausführung Profilfräser
Gesamtlänge (mm) 57
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 13
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Profilfräser
Gesamtlänge (mm) 57
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 13
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 5
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 1B829117
EAN 4015448546221
UBB 500573983854
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866683
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.