text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 L type NF nominal diameter 4 mm PROMAT


Artikelnummer 0H565080
Ausführung Profilfräser
Gesamtlänge (mm) 57
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 11
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Profilfräser
Gesamtlänge (mm) 57
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 11
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 4
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 0H565080
EAN 4015448546214
UBB 500573706321
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866681
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.