text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 L type NF nominal diameter 16 mm PROMAT


Artikelnummer 5A869516
Ausführung Profilfräser
Gesamtlänge (mm) 92
Durchmesser des Schachts (mm) 16
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 32
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Profilfräser
Gesamtlänge (mm) 92
Durchmesser des Schachts (mm) 16
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 32
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 16
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 5A869516
EAN 4015448546276
UBB 500582337225
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866693
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.