text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 L type N nominal dm 6 mm PROMAT


Artikelnummer 1W456198
Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 57
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 20
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 57
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 20
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Anzahl der Zähne 6
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 6
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 1W456198
EAN 4015448522331
UBB 500581241378
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866936
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.