text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 L type HR nominal dm 8 mm PROMAT


Artikelnummer 5B788429
Ausführung Profilfräser
Gesamtlänge (mm) 63
Durchmesser des Schachts (mm) 8
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 19
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Profilfräser
Gesamtlänge (mm) 63
Durchmesser des Schachts (mm) 8
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 19
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 8
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 5B788429
EAN 4015448557029
UBB 500582313200
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866623
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.