text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 L type HR nominal dm 6 mm PROMAT


Artikelnummer 8J612353
Ausführung Profilfräser
Gesamtlänge (mm) 57
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 16
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Profilfräser
Gesamtlänge (mm) 57
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 16
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 6
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 8J612353
EAN 4015448557012
UBB 500583498257
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866621
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.