Fräse
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Zerspanungswerkzeuge
Fräsen
Fräse
4M871292
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
End mill DIN 6527 L stainless steel HPC nominal diameter 5 mm VHM TiAlN DIN 6535
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
4M871292
Ausführung
Anfasfräser
Gesamtlänge (mm)
57
Durchmesser des Schachts (mm)
6
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Arbeitslänge (mm)
13
Anzahl der Zähne
4
Werkstoff Schneiden
Andere
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Anfasfräser
Gesamtlänge (mm)
57
Durchmesser des Schachts (mm)
6
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Arbeitslänge (mm)
13
Anzahl der Zähne
4
Werkstoff Schneiden
Andere
Schnittrichtung
Rechts
Mit Schacht
Ja
Durchmesser Fräser (mm)
5
Marke
Promat
Warennummer
82077031
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
4M871292
EAN
4015448717485
UBB
500582118435
UNSPSC
27112803
Hersteller Artikel Nr
4000806534