text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 L stainless steel HPC nominal diameter 4 mm VHM TiAlN DIN 6535


Artikelnummer 1Q976608
Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 57
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 11
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 57
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 11
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 4
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 1Q976608
EAN 4015448717478
UBB 500581171567
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000806533
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.