text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 L stainless steel HPC nominal diameter 3 mm VHM TiAlN DIN 6535


Artikelnummer 0T885722
Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 57
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 8
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 57
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 8
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 3
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 0T885722
EAN 4015448717461
UBB 500573856639
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000806532
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.