text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 L stainless steel HPC nominal diameter 16 mm VHM TiAlN DIN 653


Artikelnummer 7F786910
Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 92
Durchmesser des Schachts (mm) 16
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 42
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 92
Durchmesser des Schachts (mm) 16
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 42
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 16
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 7F786910
EAN 4015448717553
UBB 500583094809
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000806540
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.