text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 L nominal dm 18 mm insert length 50 mm PROMAT


Artikelnummer 0M046405
Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 100
Durchmesser des Schachts (mm) 18
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 50
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 100
Durchmesser des Schachts (mm) 18
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 50
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 18
Marke Promat
Warennummer 82077010

Artikelnummern

Artikelnummer 0M046405
EAN 4015448717010
UBB 500573766622
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866533
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.