text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 L nominal dm 10 mm insert length 30 mm PROMAT


Artikelnummer 5J359118
Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 72
Durchmesser des Schachts (mm) 10
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 30
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 72
Durchmesser des Schachts (mm) 10
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 30
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 10
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 5J359118
EAN 4015448595199
UBB 500582438387
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866526
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.