text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 L nominal diameter 8 mm PROMAT


Artikelnummer 3N205280
Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 63
Durchmesser des Schachts (mm) 8
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 25
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 63
Durchmesser des Schachts (mm) 8
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 25
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Anzahl der Zähne 6
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 8
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 3N205280
EAN 4015448522348
UBB 500581803524
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866937
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.