text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 L nominal diameter 12 mm PROMAT


Artikelnummer 1E518162
Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 83
Durchmesser des Schachts (mm) 12
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 35
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 83
Durchmesser des Schachts (mm) 12
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 35
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Anzahl der Zähne 6
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 12
Marke Promat
Warennummer 82077010

Artikelnummern

Artikelnummer 1E518162
EAN 4015448522362
UBB 500581017059
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866939
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.