Fräse
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
Fräsen
Fräse
6W077015
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
End mill DIN 6527 L nominal diameter 10 mm PROMAT
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
6W077015
Ausführung
Anfasfräser
Gesamtlänge (mm)
72
Durchmesser des Schachts (mm)
10
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Arbeitslänge (mm)
30
Geeignet für Gusseisen
Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Anfasfräser
Gesamtlänge (mm)
72
Durchmesser des Schachts (mm)
10
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Arbeitslänge (mm)
30
Geeignet für Gusseisen
Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle
Ja
Anzahl der Zähne
6
Werkstoff Schneiden
Andere
Schnittrichtung
Rechts
Mit Schacht
Ja
Durchmesser Fräser (mm)
10
Marke
Promat
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
6W077015
EAN
4015448522355
UBB
500582961669
UNSPSC
27112803
Hersteller Artikel Nr
4000866938